MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2.→ 14 V, 5-Pin, MIC5270YM5-TR
仕様
●出力電流 Max: 100mA●出力電圧: 1.2.→ 14 V●ラインレギュレーション: 0.2 %/V●ロードレギュレーション: 2 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5V●出力タイプ: 可変●寸法: 3.02×1.75×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.02mm●MIC5270 100 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02177291
MIC5270YM5-TR
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください