曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, MIC5233-5.0YM5-TR

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, MIC5233-5.0YM5-TR - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 100mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●ロードレギュレーション: 1 %%●極性: 正●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5V●出力タイプ: 固定●寸法: 2.9×1.6×1.3mm●入力電圧 Min: 2.3 Vmm●長さ: 2.9mm●MIC5233 100 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176539MIC5233-5.0YM5-TR
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする