MICROCHIP
Microchip 降圧 DC-DCコンバータ PDIP
仕様
●出力電圧 Max: 5 V●入力電圧 Max: 40 V●出力電流 Max: 500mA●コンバータタイプ: ステップダウン●出力数: 1●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●スイッチングレギュレータ: ありmm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02177975
LM2574-5.0YN
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください