MICROCHIP
Microchip 電圧コントローラ, PWMコントローラ, 8-Pin SOIC
仕様
●コントロールタイプ: PWMコントローラ●出力数: 2●電流変換の種類: DC-DC●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 5×3.99×1.63mm●入力電圧 Max: 15 V●動作温度 Max: +85 ℃●出力電流 Max: 10mA●入力電圧 Min: 4.1 VmA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02178149
MIC3808YM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください