曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 15 V, 5-Pin, MIC29302AWU

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 15 V, 5-Pin, MIC29302AWU - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧: 1.24 → 15 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-263●ピン数: 5V●出力タイプ: 可変●寸法: 10.66×9.16×4.59mm●高さ: 4.59mm●幅: 9.16mm●MIC29302A 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176031MIC29302AWU
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする