曜日別特売

Microchip 電源スイッチIC MIC 20xx

Microchip 電源スイッチIC MIC 20xx - MICROCHIP
仕様
●電源スイッチの種類: 調整可能な電流制限●オン抵抗: 275mΩ●チャンネル数: 1●動作供給電圧 Max: 5.5 V●最大動作電流: 300μA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.9×1.75×1.3mm●シリーズ: MIC 20xx●MIC20XXファミリのスイッチは、デジタルテレビ(DTV)、プリンタ、セットトップボックス(STB)、PC、PDA、及びその他の周辺機器(機能表とピン構成の図面を参照のこと)などの汎用の配電及び制御用に設計された、電流制限ハイサイドパワースイッチです。MIC20XXファミリの主な機能は、電流制限及び電源スイッチングです。MIC20×3 - MIC20×9 MIC2005A / 20×9A オン抵抗: 170 mΩ (標準) @ 5 V アクティブハイイネーブル又はアクティブローイネーブル 動作範囲: 2.5 → 5.5 V プリセット電流制限値: 0.5 A、0.8 A、及び1.2 A 可変電流制限: 0.2 → 2.0 A (MIC20×7-MIC20×9) 可変電流制限: 0.1 → 0.9 A (MIC20×9A) 電圧低下ロックアウト(UVLO) 可変UVLOにより、UVLOしきい値を調整可能 容量性負荷の自動負荷放電 ソフトスタートで大量の突入電流を防止 可変スルーレートでカスタムスルーレートを実現 障害後の自動オン出力 熱保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176618MIC2009A-1YM6-TR
オープン
¥209,800
¥230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする