- 仕様
- ●電源スイッチの種類: 調整可能な電流制限●オン抵抗: 275mΩ●チャンネル数: 1●動作供給電圧 Max: 5.5 V●最大動作電流: 300μA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.9×1.75×1.3mm●シリーズ: MIC 20xx●MIC20XXファミリのスイッチは、デジタルテレビ(DTV)、プリンタ、セットトップボックス(STB)、PC、PDA、及びその他の周辺機器(機能表とピン構成の図面を参照のこと)などの汎用の配電及び制御用に設計された、電流制限ハイサイドパワースイッチです。MIC20XXファミリの主な機能は、電流制限及び電源スイッチングです。MIC20×3 - MIC20×9 MIC2005A / 20×9A オン抵抗: 170 mΩ (標準) @ 5 V アクティブハイイネーブル又はアクティブローイネーブル 動作範囲: 2.5 → 5.5 V プリセット電流制限値: 0.5 A、0.8 A、及び1.2 A 可変電流制限: 0.2 → 2.0 A (MIC20×7-MIC20×9) 可変電流制限: 0.1 → 0.9 A (MIC20×9A) 電圧低下ロックアウト(UVLO) 可変UVLOにより、UVLOしきい値を調整可能 容量性負荷の自動負荷放電 ソフトスタートで大量の突入電流を防止 可変スルーレートでカスタムスルーレートを実現 障害後の自動オン出力 熱保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応