曜日別特売

Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロコントローラリセット回路, 3-Pin TO-92

Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロコントローラリセット回路, 3-Pin TO-92 - MICROCHIPMicrochip 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロコントローラリセット回路, 3-Pin TO-92 - MICROCHIP
仕様
●電圧管理タイプ: マイクロコントローラリセット回路●管理数: 1●最大リセット閾値電圧: 1V●パッケージタイプ: TO-92●ピン数: 3●MCP100マイクロコントローラ監視及びリセット回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177065MCP100-475HI/TO
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02177467MCP100-475DI/TO
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする