曜日別特売
MCP100-475HI/TO Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロコントローラリセット回路, 3-Pin TO-92 MICROCHIP 02177065

Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロコントローラリセット回路, 3-Pin TO-92MCP100-475HI/TO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
02177065
品番
MCP100-475HI/TO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
仕様
●電圧管理タイプ: マイクロコントローラリセット回路●管理数: 1●最大リセット閾値電圧: 1V●パッケージタイプ: TO-92●ピン数: 3●MCP100マイクロコントローラ監視及びリセット回路
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする