曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 5-Pin, MIC29302WU-TR

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 5-Pin, MIC29302WU-TR - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 3A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●基準電圧: 1.24V●出力タイプ: 可変●寸法: 10.66×10.84×4.49mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.66mm●MIC29302 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ. マイクロチップ MIC2930 低ドロップアウトレギュレータは、高精度、高電流のレギュレータです。MIC2930 は、 PNP パス素子を備えたマイクロチップの「スパー BETA PNP 」プロセスを使用しています。このレギュレータの標準ドロップアウト電圧は 350 mV → 425mV で、低接地電流です。言うまでもなく、 MIC2930 は、 1 % の精度の許容誤差と超高速過渡応答も備えています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>5ピンD2PAKパッケージ ;/li> ;li>非常に高速な過渡応答 ;/li> ;li>ゼロ電流シャットダウンモード ;/li> ;li>エラーフラグ信号出力 - 規制外 ;/li> ;/ul>. 用途:. ;ul> ;li>自動車 ;/li> ;li>バッテリ駆動装置 ;/li> ;li>高効率のコンピュータ ;/li> ;li>高効率スイッチング電源 ;/li> ;li>スイッチング電源用の高効率ポストレギュレータです ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(750個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177957MIC29302WU-TR
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする