MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5.05 V, 8-Pin, LP2951-03YM
仕様
●出力電流 Max: 100mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.4 %●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 75μA●基準電圧: 1.27V●出力タイプ: 固定●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●入力電圧 Min: -0.3 Vmm●長さ: 4.93mm●LP2951 100 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(95個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02177695
LP2951-03YM
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください