Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 6 V, 8-Pin, MIC37102YM

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 6 V, 8-Pin, MIC37102YM - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 1.24 → 6 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8V●出力タイプ: 可変●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●高さ: 1.48mm●長さ: 4.93mm●MIC37100、MIC37101、MIC37102は、1 Aの低ドロップアウトリニア電圧レギュレータで、超小型パッケージから低電圧で高電流を出力できます。独自のSuper βeta PNPRパス素子を利用して、MIC37100/01/02は超低ドロップアウト(標準280 mV @ 1 A)及び低接地電流(標準11 mA @ 1 A)を実現します。3.0 Vから2.5 Vへの変換に最適 2.5 Vから1.8 V、1.65 V、又は1.5 Vへの変換に最適 出力電流: 1 A以上を保証 初期精度: ±1 % 低アース電流 電流制限及びサーマルシャットダウン 逆漏洩防止 高速トランジェント応答 低プロファイルSOT-223パッケージ パワーSOIC-8パッケージ S-PAKパッケージ(MIC37102のみ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176015MIC37102YM
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする