曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8N8-G

Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8N8-G - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 30mA●出力電圧: 1.2 → 440 V●ラインレギュレーション: 0.01 %/V●精度: ±5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-89●ピン数: 3●出力タイプ: 可変●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.6mm●LR8調整可能リニア電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176566LR8N8-G
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする