Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MIC5205-3.3YM5-TR

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MIC5205-3.3YM5-TR - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 150mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23μA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.02×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.75mm●MIC5205 150 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176295MIC5205-3.3YM5-TR
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする