曜日別特売

Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 182-015-213R531

Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 182-015-213R531 - NORCOMP
仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.75mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 182●Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、コンタクトが取り外し不可能で、コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。はんだ終端タイプで、プラグが付いています シェルにアースと追加のリテントを提供するインデントを装備さまざまな取り付けオプションや基板への接地オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182997182-015-213R531
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする