- 仕様
- ●シリーズ: DLW●インピーダンス: 90 Ω●試験周波数: 100 MHz●DC抵抗: 0.41Ω●電流 Max: 280 mA●寸法: 2×1.2×1.2mm●動作温度範囲: -40 → ° C +85 ° C●線数: 2●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●動作温度 Max: +85℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBライン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応