Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 280mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN371SQ2L

Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 280mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, DLW21SN371SQ2L - MURATA(村田製作所)
仕様●最大直流電流: 280mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.2mm●高さ: 1.2mm●寸法: 2×1.2×1.2mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 450mΩ●シリーズ: DLW21S●動作温度 Min: -40℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBラインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182218DLW21SN371SQ2L
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする