曜日別特売

Oxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red

Oxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red - OXLEY
仕様●定格電圧: 1.9V dc●ライト出力色: 赤●実装ホールサイズ: 5mm●ランプタイプ: LED●終端タイプ: リードワイヤ●IPレーティング: IP67●ベゼルスタイル: 埋込型●ベゼル色: 黒●定格電流: 20mA●強度: 1200mcd●長さ: 16.5mm●LED Indicators, 5mm Mount, OXL/MIL50 Series. Voltage sub-miniature flat lens single chip LED indicator lamp well suited for use where panel space is at a premium. Rugged glass and metal construction Sealed top and rear to IP67 Black anodised bezel for harsh environment Flat diffused lens 60° viewing angle Storage temperature -55 to 100℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02180441OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする