曜日別特売

Perancea すずめっきスチール

Perancea すずめっきスチール - PERANCEA
仕様●内部寸法: 25×50×100mm●内部長さ: 25 mm●内部幅: 50 mm●内部高さ: 100 mm●材質: すずめっきスチール●EMI / RFIシールドハウジング. EMI / RFIシールド、低 / 高周波数を必要とする用途向けに設計されたハウジング製品です。 次の3つのバージョンがあります。- 標準シールドハウジング、インデントカバー付き、 - オープンフレーム、上又は下から部品にアクセスできるインデントカバー2個付き、 - 基板取り付け用フレーム、インデントカバー付き。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02183286FFL2T
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする