Perancea スチール PCMCシリーズ

Perancea スチール PCMCシリーズ - PERANCEA
仕様●内部寸法: 25×25×15mm●内部長さ: 25 mm●内部幅: 25 mm●内部高さ: 15 mm●材質: スチール●ピン数: 8●シリーズ: PCMC●ピンのピッチ: 10.5mm●PCMCシリーズ、基板実装カン. 基板レベルでのRFI / EMI遮蔽が必要な用途で優れた減衰性能を発揮するコストパフォーマンスに優れた一体型の基板実装カンです。. 厚さ1 μmの光沢酸性すずめっき仕上げ 基板実装ピン付属 非常に優れたはんだ付け / ヒュージング特性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182681PCMC2
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする