仕様●接点構成: SPDT●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 28 V ac/dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 3.8mm●アクチュエータ材料: ガラス繊維強化PA●コンタクト材質: りん青銅金めっきmΩ●動作温度範囲: -25 → +85℃●IECQ. 洗浄条件は、深さ5cmの液浴槽にて5分以内。. トグルスイッチ Gシリーズ. 静電耐圧に優れる全モールドタイプ 操作部を除く高さ7mm以下(基板上面)の超小型 高い防塵・防浸構造により丸洗い洗浄が可能 米国特許の接触機構により高い接触信頼性を保持RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個