Murata Power Solutions
Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 4.5A, 45222C
仕様
●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 4.5A●長さ: 7.3mm●奥行き: 3.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●シリーズ: 4500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02178806
45222C
オープン
¥
93,980
¥103,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください