Murata Power Solutions
Murata Power Solutions 表面実装インダクタ, 220 μH, 570mA, 46224C
仕様
●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 570mA●長さ: 7.3mm●奥行き: 4.55mm●シールド: あり●許容差: ±20%●シリーズ: 4600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02184781
46224C
オープン
¥
449
¥494
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください