Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC

Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC - NEUTRIK
仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systemsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02181990NA2MBNC
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする