Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm パネルマウント ステレオ

Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm パネルマウント ステレオ - NEUTRIK
仕様●オス/メス: メス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: パネルマウント●タイプ: ステレオ●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 銀●定格電流: 10A●ハウジング材質: 亜鉛●コンタクト材質: 青銅●極数: 3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02181570NJ3FP6C
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする