NEUTRIK
Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLR
仕様
●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: BNC●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: メス BNC (1)●終端2: メス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02183417
NA2FBNC
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください