Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき

Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき - NEUTRIK
仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズライトアングルケーブルコネクタ. XX シリーズのライトアングルタイプです 薄型設計、幅 20 mm 7 つのケーブルアウトレット位置を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178815NC4MRX
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする