Norcomp D-Sub バックシェエル 971 シリーズ 25 極, 黒, 971-025-030R121

Norcomp D-Sub バックシェエル 971 シリーズ 25 極, 黒, 971-025-030R121 - NORCOMP
仕様●極数: 25●ハウジング材質: 亜鉛●色: 黒●シリーズ: 971●4種類の業界サイズ / ピンを揃えた45 °エントリD-Subバックシェル: 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン)又は高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン) 45 °のケーブルエントリと低プロファイル設計により、スペースが限られている場所で使用可能 バックシェルにちょうねじが付属 このバックシェルを必要とする区域に向けた、より堅牢な設計 組み立て穴を完全にねじ切り加工しておくことで、組み立てが簡単になり、製造コストを削減可能 さまざまな内径のグロメット2個組が付属 周囲のシールリップにより、確実に密閉可能 2種類のめっきオプション(ニッケル、黒色)のダイキャストを用意 また、メタライズドプラスチックタイプ及びプラスチックタイプも用意 ダイキャスト: 軽量亜鉛 めっき: ニッケルめっき銅又は黒色めっきダイキャスト メタライズドプラスチック: 耐熱 めっき: ニッケルめっき銅 プラスチック: 耐熱プラスチック、黒 金具: スチール、ニッケル又は黒色めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02182760971-025-030R121
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする