Norcomp D-subコネクタ, 17極, オス, スルーホール実装, 684M17W2103L461

Norcomp D-subコネクタ, 17極, オス, スルーホール実装, 684M17W2103L461 - NORCOMP
仕様●極数: 17●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: ミックスコンタクトD-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40インサート / ボードロック●ミックスコンタクトレイアウト: 17W2A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 53.05mm●幅: 6.9mm●深さ: 12.5mm●表面処理:コンタクト: 金フラッシュmm●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02179567684M17W2103L461
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする