NORGREN
Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8
仕様
●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02180136
R07-100-RNKG
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください