曜日別特売

onsemi ツェナーダイオード 33V 表面実装 3 W

onsemi ツェナーダイオード 33V 表面実装 3 W - onsemi
仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 11.4mA●最大ツェナーインピーダンス : 33Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.28mm●動作温度 Max : +150 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021887101SMB5937BT3G
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする