仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 15Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●標準電圧温度係数 : 5.3mV/K●ツェナーダイオード300 mW、MM3Z、SZMM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(200個)