仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOT-23●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 3●テスト電流 : 6.2mA●最大ツェナーインピーダンス : 25Ω●最大逆漏れ電流 : 100nA●寸法 : 3.04×1.4×1.01mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52xxBシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOT-23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)