曜日別特売

onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 300 mW

onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 300 mW - onsemi
仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOT-23●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 6%●ピン数 : 3●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 80Ω●最大逆漏れ電流 : 3μA●寸法 : 2.9×1.3×0.94mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/℃●ツェナーダイオード225 mW、BZX84BxxxLT、BZX84CxxxLTシリーズ、ON Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX84B)、約5 % (BZX84C) 表面実装ケース: SOT-23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186296BZX84C4V7LT1G
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする