仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 2.1mA●最大ツェナーインピーダンス : 900Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.28mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)