仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 200 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 6%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 40Ω●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 1.7×1.25×0.9mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/℃●ツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)