onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 225 mW

onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 225 mW - onsemi
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 225 mW●パッケージタイプ : SOT-23●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 3●最大ツェナーインピーダンス : 16Ω●最大逆漏れ電流 : 100nA●寸法 : 3.04×1.4×1.01mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02187660SZMMBZ5245BLT1G
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする