仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 550 mW●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 1.9mA●最大ツェナーインピーダンス : 1200Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.32×3.56×2.13mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)