仕様●標準ツェナー電圧 : 33V●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : DO-15●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 40mA●最大ツェナーインピーダンス : 10Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 8.89×3.68×3.68mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)