仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 550 mW●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 55.1mA●最大ツェナーインピーダンス : 2.5Ω●最大逆漏れ電流 : 5μA●寸法 : 4.32×3.56×2.13mm●動作温度 Max : +150 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor内容量1セット(2500個)