曜日別特売

onsemi ツェナーダイオード 62V 表面実装 3 W

onsemi ツェナーダイオード 62V 表面実装 3 W - onsemi
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : ケース 403A●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 6mA●最大ツェナーインピーダンス : 1500Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.27mm●動作温度 Min : -65 ℃V●この 3.0 W ツェナーダイオードは、汎用電圧調整用途向けに設計されています。ツェナー電圧範囲: 3.3 → 200 V >人体モデルごとにクラス 3 ( 16 KV )の ESD 定格を備えています 平らな取り扱い面で正確に配置できます TOP サイド / ボトム回路基板実装用のパッケージ設計 機械的特性: ケース:無骨、転写成型プラスチック 仕上げ:外部表面はすべて耐腐食性で、簡単にはんだ付け可能なリードを備えています はんだ付け用の最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) リード:変更された L ベンドにより、パッドを結合するための接触面積が増加します 極性:カソードは成形極性ノッチで表示 PPAP対応 品番の先頭が「 SZ 」の場合は、固有のサイトや制御変更の要件を必要とする車載用途やその他の用途向けですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021886761SMB5944BT3G
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする