onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 5 W
- 仕様
- ●標準ツェナー電圧 4.7V●実装タイプ スルーホール●最大パワー消費 5 W●ツェナータイプ 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 5%●ピン数 2●テスト電流 260mA●最大ツェナーインピーダンス 2Ω●最大逆漏れ電流 5μA●寸法 3.68 (Dia.) 8.89mm●動作温度 Max +200 ℃●ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic(TM)40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ