1N5337BRLG onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 5 W onsemi 02189419

onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
02189419
品番
1N5337BRLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
仕様
●標準ツェナー電圧 4.7V●実装タイプ スルーホール●最大パワー消費 5 W●ツェナータイプ 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 5%●ピン数 2●テスト電流 260mA●最大ツェナーインピーダンス 2Ω●最大逆漏れ電流 5μA●寸法 3.68 (Dia.) 8.89mm●動作温度 Max +200 ℃●ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic(TM)40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする