曜日別特売

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -8 A, MJE15031G

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -8 A, MJE15031G - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -150 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 50 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 150 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 30 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185727MJE15031G
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする