仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 120 V●パッケージタイプ : TO-204●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 180 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 200 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +200 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個