曜日別特売

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD242CG

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD242CG - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -90 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 25●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.53×4.83×15.75mm●汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計された 3 A 、 100 V PNP バイポーラパワートランジスタです。BD241C ( NPN )、 BD242B ( PNP )、 BD242C ( PNP )はコンプリメンタリデバイスです。コレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE : 1.2 V dc (最大) @ IC : 3.0 ADC コレクタ - エミッタ持続電圧 - VCEO ( sus ) : 80 V dc (最小) BD242B : 100 V dc (最小) BD241C 、 BD242C 高電流ゲイン帯域幅製品 fT : 3.0 MHz (最小) @ IC : 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188326BD242CG
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする