曜日別特売

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, BDV64BG

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, BDV64BG - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-218●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 15.2×4.9×20.35mm●10 A 、 100 V NPN バイポーラパワートランジスタは、コンプリメンタリの汎用アンプ用途で出力デバイスとして使用します。BDV65B ( NPN )及び BDV64B ( PNP )は、コンプリメンタリデバイスです。高 DC 電流ゲイン HFE : 1000 (最小) @ 5 ADC ベースエミッタシャント抵抗器を内蔵したモノリシック構造 鉛フリーパッケージで提供されます。ここに記載されている仕様は、標準デバイスと鉛フリーデバイスの両方に適用されますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02190171BDV64BG
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする