onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, TIP35CG

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, TIP35CG - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : SOT-93●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 125 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -65 ℃mm●このバイポーラトランジスタは、汎用パワーアンプ及びスイッチング用途向けに設計されています。TIP35A 、 TIP35B 、 TIP35C ( NPN )、 TIP36A 、 TIP36B 、 TIP36C ( PNP )は補助装置です。コレクタ電流: 25 A 低漏洩電流: ICEO : 1.0 mA @ 30 及び 60 V 優れた DC ゲイン hFE : 40 (標準) @ 15 A 高電流ゲイン帯域幅製品 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186287TIP35CG
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする