onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, 2SA2222SG

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, 2SA2222SG - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : TO-220F-3FS への変換●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 25 W●最小DC電流ゲイン : 150●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : -6 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.16×4.7×15.87mm●2SA2222SG はバイポーラトランジスタです。 -50 V 、 -10 A 、低 VCE ( sat )、高電流スイッチング用途向けの PNP TO-220F-3FS です。M ビットプロセスの採用 大電流容量( IC : -10 A ) 低コレクタ - エミッタ飽和電圧( VCE ( sat ) : -250 mV (標準) 高速スイッチング( tf : 22 ns (標準)) 用途 リレードライバランプドライバモータドライバRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021875112SA2222SG
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする