曜日別特売

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 30 A, MJW18020G

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 30 A, MJW18020G - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 30 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 450 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 250 W●最小DC電流ゲイン : 14●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 1000 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 9 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 16.26×5.3×21.08mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188816MJW18020G
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする